Utgått

Siemens - TP XP KABEL 9-45/RJ45, IE,1 M - 6XV1850-2PH10

Siemens
KopierKopier
Siemens - TP XP KABEL 9-45/RJ45, IE,1 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic

EAN/GTIN

4019169401876

Elnummer

4504195

Leverandørens varenummer

6XV1850-2PH10

Typebeskrivelse

4504195

Kabeltype:

Andre

Kategori:

Andre

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Rød

Flammehemmende versjon:

nei

Kabelkonstruksjon:

2x2

Pinnebelegning:

1:1

SIMATIC NET, Industriellt Ethernet TP XP kabel 9-45/RJ45, krysset TP kabel, ferdig terminert med 1 x RJ45 plugg och 1 x 9-pin ITP plugg med 45 graders utløpsvinkel, lengde 1 m