Siemens - Trip signal med testknapp 1NO+1NC for MCB 5SL, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCD 5SV - 5ST3020-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869395678
Elnummer
1642785
Leverandørens varenummer
5ST3020-2
Typebeskrivelse
1642785
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
-99999 A
Merkespenning:
-99999 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
-99999
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
-99999 A


