Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Trykknapp, fjærkontakt, hvit, 1NO 230V AC - 3SU1156-0AB60-1BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Trykknapp, fjærkontakt, hvit, 1NO 230V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Sopp

  • Farge på knapp - Hvit

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209966390

Elnummer

4302074

Leverandørens varenummer

3SU1156-0AB60-1BA0

Typebeskrivelse

4302074

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Sopp

Farge på knapp:

Hvit

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

230 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Trykknapp, fjærkontakt, hvit, 1NO 230V AC 22mm rund blank metall design med skruklemmer