Siemens - Trykknapp grønn 1S - 3SB2202-0AE01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209028050
Elnummer
4333681
Leverandørens varenummer
3SB2202-0AE01
Typebeskrivelse
4333681
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Grønn
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
16 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


