Siemens - Trykknapp høy blå, 16mm - 3SB2000-0LF01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Blå
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Andre
Hulldiameter - 16 mm
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209027626
Elnummer
4333698
Leverandørens varenummer
3SB2000-0LF01
Typebeskrivelse
4333698
Farge på knapp:
Blå
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Andre
Hulldiameter:
16 mm
Type knapp:
Høy
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
12 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


