Siemens - TVERRFORBIND.10-POL.BAKRE - 8WA1838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - nei
Modulmål - 6,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161504
Elnummer
1271104
Leverandørens varenummer
8WA1838
Typebeskrivelse
1271104
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6,5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
690 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Tverrforbindelse bak 10-pol
ProduktbladPDF


