Siemens - TVERRFORBINDELSE 10-POL - 8WA1822-7VF10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - nei
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209157798
Elnummer
1271129
Leverandørens varenummer
8WA1822-7VF10
Typebeskrivelse
1271129
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre


