Utgått

Siemens - TVERRFORBINDELSE 10-POL, 16MM2 - 8WA1802

Siemens
KopierKopier
Siemens - TVERRFORBINDELSE 10-POL, 16MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209156968

Elnummer

1271190

Leverandørens varenummer

8WA1802

Typebeskrivelse

1271190

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

76 A

Isolert:

nei

Modulmål:

16 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Tverrforbindelse 10-pol størrelse 16 mm2