Siemens - TVERRFORBINDELSE 2-POL, 16MM2 - 8WA1842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 76 A
Isolert - nei
Modulmål - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161535
Elnummer
1271186
Leverandørens varenummer
8WA1842
Typebeskrivelse
1271186
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
76 A
Isolert:
nei
Modulmål:
16 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


