Siemens - TVERRFORBINDELSE 2-POL, 4MM2 - 8WA1850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - -99999 A
Isolert - nei
Modulmål - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161603
Elnummer
1271080
Leverandørens varenummer
8WA1850
Typebeskrivelse
1271080
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
-99999 A
Isolert:
nei
Modulmål:
4 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
-99999 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


