Siemens - TVERRFORBINDELSE 2-POL, 6MM2 - 8WA1885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - nei
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161795
Elnummer
1271160
Leverandørens varenummer
8WA1885
Typebeskrivelse
1271160
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Tverrforbindelse 2-pol størrelse 6
ProduktbladPDF


