Siemens - TVERRFORBINDELSE 2P 2,5MM2 - 8WA1895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161856
Elnummer
1271048
Leverandørens varenummer
8WA1895
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
2,5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


