Siemens - TVERRFORBINDELSE 3-POL - 8WA1822-7VF03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - nei
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209157774
Elnummer
1271127
Leverandørens varenummer
8WA1822-7VF03
Typebeskrivelse
1271127
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Monteringsmetode:
Andre
Tverrforbindelse 3-pol, for INSTALLATION
ProduktbladPDF


