Siemens - TVERRFORBINDELSE 4-POL, 4MM2 - 8WA1852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - nei
Modulmål - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161627
Elnummer
1271082
Leverandørens varenummer
8WA1852
Typebeskrivelse
1271082
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
nei
Modulmål:
4 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


