Siemens - TVILLINGKNAPPHODE, SVART - 22MM svart hardplast design - 3SU1000-3AB11-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Oval
Hulldiameter - 22,3 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209962705
Elnummer
4302004
Leverandørens varenummer
3SU1000-3AB11-0AA0
Typebeskrivelse
4302004
Farge på knapp:
Svart
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Oval
Hulldiameter:
22,3 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Åpningens bredde:
29,9 mm
Åpningens høyde:
14,4 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


