Siemens - Uderlagskilt gult - 3SB2908-2AF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - -99999 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209028883
Elnummer
4333804
Leverandørens varenummer
3SB2908-2AF
Typebeskrivelse
4333804
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
-99999 mm
Høyde:
-99999 mm
Ytre diameter:
18 mm
BACKING PLATE, YELLOW, SELF-ADHESIVE, W/O INSCRIPTION


