Siemens - UKEUR, 18MM, 1KANAL, 230V, 28 programmer, min instilling 1 minutt - 7LF4501-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869549835
Elnummer
1432193
Leverandørens varenummer
7LF4501-5
Typebeskrivelse
1432193
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1,02 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
26280
Gangreserve i år:
3
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
nei
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall kontakter:
1
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
28
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Bredde:
18 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
64 mm
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


