Siemens - Underspenningsutløser 400/50 - 3RV1912-1CV0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Underspenningsutløser 400/50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209275829

Elnummer

4330048

Leverandørens varenummer

3RV1912-1CV0

Typebeskrivelse

4330048

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

UNDERVOLTAGE RELEASE AC 400 V, 50 HZ, WITH LEADING AUXIL. SWITCH 2NO, FOR CIRCUIT-BREAKERS, SIZES00