Siemens - Varistor, diode kombinasjon, DC 24 V, for Kontaktorer størrelse. S0 - 3RT2926-1ER00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209779419
Elnummer
4330195
Leverandørens varenummer
3RT2926-1ER00
Typebeskrivelse
4330195
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Varistor, diode kombinasjon, DC 24 V, for Kontaktorer størrelse S0


