Siemens - Varistor for størrelse S00 - S2 - 3TX7402-3G

Siemens
KopierKopier
Siemens - Varistor for størrelse S00 - S2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V

  • Driftspenning ved DC - 24...70 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209055414

Elnummer

4161293

Leverandørens varenummer

3TX7402-3G

Typebeskrivelse

4161293

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...48 V

Driftspenning ved DC:

24...70 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...48 V

SURGE SUPPRESSOR VARISTOR WITH WIRE SPACER AC 24 TO 48V/DC 24 TO 70V FOR MOUNTING TO COIL TERMINAL FOR CONTACTORS SIZE 0 TO 2