Siemens - Varistor for størrelse S00 - S2 - 3TX7402-3J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sirius
EAN/GTIN
4011209055438
Elnummer
4161295
Leverandørens varenummer
3TX7402-3J
Typebeskrivelse
4161295
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
SURGE SUPPRESSOR VARISTOR WITH LINE SPACER AC 127...240V/DC 150...250V FOR MOUNTING ONTO COIL TERMINAL FOR CONTACTORS SIZE 0...2


