Siemens - Varistor, med Diode DC 12...250V,for releer og Kontaktorer størrelse. S00 - 3RT2916-1DG00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209740242
Elnummer
4330193
Leverandørens varenummer
3RT2916-1DG00
Typebeskrivelse
4330193
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Varistor, med diode DC 12...250V,for releer og Kontaktorer størrelse S00