Siemens - WINAC ODK V4.2 - 6ES7806-1CC03-0BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Objektbibliotek - Integrert
Støtter TCP/IP-protokoll - Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll - Ja
Støtter CAN-protokoll - nei
Støtter INTERBUS-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4019169199315
Elnummer
4510848
Leverandørens varenummer
6ES7806-1CC03-0BA0
Typebeskrivelse
4510848
Objektbibliotek:
Integrert
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
Ja
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
Ja
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Operativsystem Windows 9x:
nei
Operativsystem Windows NT:
nei
Operativsystem Windows 2000:
nei
Operativsystem Windows XP:
Ja
Operativsystem Windows ME:
nei
Operativsystem Windows CE:
nei
Operativsystem Linux:
nei
Egnet for operativsystem Windows Vista:
nei
Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:
nei
Egnet for Win7:
Ja
Andre operativsystemer:
nei


