Sievert - E400 Propanflaske 400g 1"UNF - 220983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fylt - Ja
Påfyllingsvolum - 400 kg
Innhold - 400 l
Sømløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7314522209838
Elnummer
8879721
Leverandørens varenummer
220983
Typebeskrivelse
8879721
Fylt:
Ja
Påfyllingsvolum:
400 kg
Innhold:
400 l
Sømløs:
Ja
Premium Propan Mix 1925°C med 1"UNF tilkobling
Engangs propanflaskeflaske i stål, -Totalvekt 1200g
-Innhold 400g / 788ml
-UN1978
Engangs propanflaskeflaske i stål, -Totalvekt 1200g
-Innhold 400g / 788ml
-UN1978