Sievert - Handyjet f.2203/2204 gassb - 228201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 810 g
Maks. temperatur - 0 °C
Oppvarmingstid - 0 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7314522282015
Elnummer
8879723
Leverandørens varenummer
228201
Typebeskrivelse
8879723
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
810 g
Maks. temperatur:
0 °C
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Handyjet er en universiell blåselampe med et uendelig antall bruksområder. Tenne ovnen eller fakler, utføre enkle lodding, maling stripping, tining og matlaging er noen oppgaver der Handyjet passer perfekt., • Gassforbruk ved 2 bar: 140 g/t
• Brennerdiameter: 20mm
• Effekt ved 2 bar: 1,8kW
• Piezotenner
• Brennerdiameter: 20mm
• Effekt ved 2 bar: 1,8kW
• Piezotenner


