Sievert - Komplett brennersett - 635010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 2160 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314526350109
Elnummer
8879734
Leverandørens varenummer
635010
Typebeskrivelse
8879734
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
2160 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre


