Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Sievert - Loddebrennermunnstykke 0,7 kW - 333301

KopierKopier
Sievert - Loddebrennermunnstykke 0,7 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bøyd - Ja

  • Med boltholder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873015633

Elnummer

8810494

Leverandørens varenummer

333301

Typebeskrivelse

8810494

Bøyd:

Ja

Med boltholder:

nei

Loddebrennermunnstykke for utvidelse av Nortelco propanbrennerkoffert el.nr 8800417. Spissbrenner med en fin, spiss flamme for presisjonslodding som gull- og sølvsmedarbeid. Sølvlodding opp til ca. 615°C. Arbeidstrykk: 2 bar. Brennerdiameter 14 mm. Forbruk ved 2 bar = 55g/h. Effekt 0,7 kW. Myklodding ca 400°C maks rørdiameter 12 mm.