Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Sievert - Loddebrennermunnstykke 7,4 kW - 334401

KopierKopier
Sievert - Loddebrennermunnstykke 7,4 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bøyd - Ja

  • Med boltholder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873015640

Elnummer

8810495

Leverandørens varenummer

334401

Typebeskrivelse

8810495

Bøyd:

Ja

Med boltholder:

nei

Loddebrennermunnstykke for utvidelse av Nortelco propanbrennerkoffert el.nr 8800417. Standardbrenner med en børsteformet flamme for alle typer myklodding og mindre varmearbeid. Sølvlodding opp til ca. 615°C. Arbeidstrykk: 2 bar. Brennerdiameter 25 mm. Forbruk ved 2 bar = 580g/h. Effekt 7,4 kW. Myklodding ca 400°C maks rørdiameter 70 mm.