Sievert - Mykflammebrenner Ø28mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt fra/til - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 252 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314523341919
Elnummer
8879729
Leverandørens varenummer
334791
Typebeskrivelse
8879729
Merkeeffekt fra/til
0...0 W
Driftstid med gassfylling
0 min
Vekt
252 g
Maks. temperatur
0 °C
Loddespissform
Andre
Oppvarmingstid
0 s
Tenning
Piezo
Loddespissdiameter
0 mm
Type loddespiss
Andre
Mykflammebrennere spesielt designet for kabelarbeid og andre krympeoppgaver • Er svært vindstabile med myke, gule flammetunger • Frisk luft suges inn og avkjøler brennerhodet for å hindre skader på krympestrømpene • Brennerne er svært effektive, men varmer allikevel krympestrømpen skånsomt • Arbeidstrykket må være 2 bar
• Brennerdiameter Ø, mm 38
• Forbruk, g/t ved 2 bar 900
• Effekt, kW 11,5
• For tykkveggede krympestrømper
maks., mm 150