Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Sievert - Mykflammebrenner Ø38mm - 334191

KopierKopier
Sievert - Mykflammebrenner Ø38mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 0...0 W

  • Driftstid med gassfylling - 0 min

  • Vekt - 240 g

  • Maks. temperatur - 0 °C

  • Loddespissform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7314523347911

Elnummer

8879730

Leverandørens varenummer

334191

Typebeskrivelse

8879730

Merkeeffekt:

0...0 W

Driftstid med gassfylling:

0 min

Vekt:

240 g

Maks. temperatur:

0 °C

Loddespissform:

Andre

Oppvarmingstid:

0 s

Tenning:

Piezo

Loddespissdiameter:

0 mm

Type loddespiss:

Andre

Mykflammebrennere spesielt designet for kabelarbeid og andre krympeoppgaver • Er svært vindstabile med myke, gule flammetunger • Frisk luft suges inn og avkjøler brennerhodet for å hindre skader på krympestrømpene • Brennerne er svært effektive, men varmer allikevel krympestrømpen skånsomt • Arbeidstrykket må være 2 bar, • Brennerdiameter Ø, mm 28
• Forbruk, g/t ved 2 bar 460
• Effekt, kW 5,9
• For tykkveggede krympestrømper,
max., mm 50