Sievert - Overgangsventil M14x1,5 3/8V - 700001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 174 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314527000010
Elnummer
8879744
Leverandørens varenummer
700001
Typebeskrivelse
8879744
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
174 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Andre
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
Horisontal utgang, praktisk vingemutter med svivel.


