Sievert - Powercase Tom for 1x PJ 2x GF - 600000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 380 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314526000004
Elnummer
8879733
Leverandørens varenummer
600000
Typebeskrivelse
8879733
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
380 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
145 mm
Dybde:
380 mm


