Sievert - Promatic varmluftsett - 721511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 5600 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314527215117
Elnummer
8879737
Leverandørens varenummer
721511
Typebeskrivelse
8879737
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
5600 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
Promatic varmluftsett i koffert m/4 brennere, slange og regulator, Inneholder:
• 28, 38 og 50mm Mykflammebrenner
• 19mm Standardbrenner
• 5m slange
• Promatic håndtak
• Regulator POL
• Powercase Koffert
• 28, 38 og 50mm Mykflammebrenner
• 19mm Standardbrenner
• 5m slange
• Promatic håndtak
• Regulator POL
• Powercase Koffert


