Sievert - Propanbrennerkoffert - 8800417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftstemperaturområde - 2400...2400 °C
Med temperaturkontroll - nei
Luftstrømstyring - Trinnløs
Maskinvekt - 1000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011079
Elnummer
8800417
Leverandørens varenummer
8800417
Typebeskrivelse
8800417
Driftstemperaturområde:
2400...2400 °C
Med temperaturkontroll:
nei
Luftstrømstyring:
Trinnløs
Maskinvekt:
1000 kg
Propanbrennerkofferten består av regulator 0-2 kg, slange 6,3 mm a 5 m, Promatic håndtak, 3 brennermunnstykker (5.9, 11.5 og 26.0kW), 2 tilkoblingsstusser og 2 slangeklemmer. Settet leveres i trekoffert. Man kan oppgradere settet med loddebrennermunnstykker (0.7 og 7.4kW), loddebrennerhåndtak, samt loddebolt 115 mm. Alle deler har kjent Sievert-kvalitet.
ProduktbladPDF


