Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Sievert - Regulator 2 bar  3/8V Utv, 3/8V innvendig - 309122

KopierKopier
Sievert - Regulator 2 bar  3/8V Utv, 3/8V innvendig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 0...0 W

  • Driftstid med gassfylling - 0 min

  • Vekt - 344 g

  • Maks. temperatur - 0 °C

  • Loddespissform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7314523091227

Elnummer

8879742

Leverandørens varenummer

309122

Typebeskrivelse

8879742

Merkeeffekt:

0...0 W

Driftstid med gassfylling:

0 min

Vekt:

344 g

Maks. temperatur:

0 °C

Loddespissform:

Andre

Oppvarmingstid:

0 s

Tenning:

Andre

Loddespissdiameter:

0 mm

Type loddespiss:

Andre

Sievert regulatorer er produsert i messing som sikrer høy kvalitet og lang levetid. Regulatorene har svært høy kapasitet og presist utgangstrykk. Ved bruk av regulator stabiliseres trykket og det oppnås samme trykk en varm sommerdag som en kald vinterdag. , • Anslutning BSP 3/8”LH
• Trykk 2 bar
• Maks kapasitet 6 kg/t