Sievert - Regulator 2bar 3/8V m/slangebrudd - 309221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 490 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314523092217
Elnummer
8879743
Leverandørens varenummer
309221
Typebeskrivelse
8879743
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
490 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Andre
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
• Trykk 2 bar
• Maks kapasitet 4 gk/t


