Sievert - Regulator Click-on 0-2 bar 4kg/t - 306204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Andre
Virkemåte - Mekanisk
Nominell diameter - Andre
Tilkoblinger - Utvendige gjenger metrisk
Trykkområde - 100 - 250 mbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314523062043
Elnummer
8879727
Leverandørens varenummer
306204
Typebeskrivelse
8879727
Kapslingsmateriale:
Andre
Virkemåte:
Mekanisk
Nominell diameter:
Andre
Tilkoblinger:
Utvendige gjenger metrisk
Trykkområde:
100 - 250 mbar
Type medium:
Propangass
Matespenningsområde:
Andre
Frekvens:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Lengde på tilkobling 1:
0 mm
Byggelengde, tilkobling 1:
0 mm
Lengde på tilkobling 2:
0 mm
Byggelengde, tilkobling 2:
0 mm
• 3/8"LH
• Trykk 0-2 bar
• Maks kapasitet 4 kg/t


