Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Sievert - Regulator H 30 mbar m/slangebrudd - 306203

KopierKopier
Sievert - Regulator H 30 mbar m/slangebrudd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Virkemåte - Mekanisk

  • Trykkområde - 15 - 120 mbar

  • Type medium - Propangass

  • Matespenningsområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7314523062036

Elnummer

8879726

Leverandørens varenummer

306203

Typebeskrivelse

8879726

Kapslingsmateriale:

Andre

Virkemåte:

Mekanisk

Trykkområde:

15 - 120 mbar

Type medium:

Propangass

Matespenningsområde:

Andre

Frekvens:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Lengde på tilkobling 1:

0 mm

Byggelengde, tilkobling 1:

0 mm

Lengde på tilkobling 2:

0 mm

Byggelengde, tilkobling 2:

0 mm

Sievert regulatorer er produsert i messing som sikrer høy kvalitet og lang levetid. Regulatorene har svært høy kapasitet og presist utgangstrykk. Ved bruk av regulator stabiliseres trykket og det oppnås samme trykk en varm sommerdag som en kald vinterdag. Slangebruddsventilen øker sikkerheten ved at propantilførselen stenges ved brudd på slangen eller ved andre større gasslekkasjer. Det er spesielt viktig å bruke slangebruddsventil på lange slanger. Slangetilkoblingen roterer fritt for å hindre at slangen vrir seg. , • Anslutning Click-on
• Trykk 30 mbar
• Maks kapasitet 2 kg/t
• SRG 592