Sievert - Turbojet for E400 1"UNF m/tn - 261033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 406 g
Maks. temperatur - 0 °C
Oppvarmingstid - 0 s
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7314522610337
Elnummer
8879725
Leverandørens varenummer
261033
Typebeskrivelse
8879725
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
406 g
Maks. temperatur:
0 °C
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Lettanvendelig brennersett med roterbar brenner, • Automatsk tenning – garantert 30.000 tenninger
• Robust metallinnfesting av piezotenner
• 360° roterbar brenner
• Kompakt og stabil syklonflamme
• Brenner i rustfritt stål av høy kvalitet
• Utskiftbare brennere
• Ventilhus i messing
• Innebygd stillbar regulator 0-3,5 bar
• Piezotenning Ja
• Anslutning US (E400 – M450)
• Arbeidstrykk, bar 0-3,5
• Brennerdiameter Ø, mm 14
• Gassforbruk g/t 295
• Effekt, kW 3,8
• Myklodding maks Ø, mm 40
• Hardlodding maks Ø, mm 18
• Robust metallinnfesting av piezotenner
• 360° roterbar brenner
• Kompakt og stabil syklonflamme
• Brenner i rustfritt stål av høy kvalitet
• Utskiftbare brennere
• Ventilhus i messing
• Innebygd stillbar regulator 0-3,5 bar
• Piezotenning Ja
• Anslutning US (E400 – M450)
• Arbeidstrykk, bar 0-3,5
• Brennerdiameter Ø, mm 14
• Gassforbruk g/t 295
• Effekt, kW 3,8
• Myklodding maks Ø, mm 40
• Hardlodding maks Ø, mm 18


