Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Sievert - Ventilboks 175g 7/16"EU - 220383

KopierKopier
Sievert - Ventilboks 175g 7/16"EU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fylt - Ja

  • Egnet for bruk i et IP4X-system - 175 kg

  • Innhold - 175 l

  • Sømløs - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7314522203836

Elnummer

8879720

Leverandørens varenummer

220383

Typebeskrivelse

8879720

Fylt:

Ja

Egnet for bruk i et IP4X-system:

175 kg

Innhold:

175 l

Sømløs:

Ja

Powergass med 7/16"EU tilkobling
Engangsflaske, -Gassblanding: Propan / Butan
-Innhold 175g / 300ml
-UN2037