Utgått

Signify - CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927 - 929002069302

Signify
KopierKopier
Signify - CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10,5...10,5 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.1 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699660666

Elnummer

3711264

Leverandørens varenummer

929002069302

Typebeskrivelse

3711264

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10,5...10,5 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

55...55 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

150...150 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0,222 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Direkte erstatning for E27 Gløde og sparepærervarmhvitt lyslevetid på 15 000 timer Uten kvikksølv eller andre skadelige stoffer