Signify - COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W - 929002389702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 1,8...1,8 W
Lysstrøm - 205...205 lm
Lysutbytte lampe - 113 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.98 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699767792
Elnummer
3756846
Leverandørens varenummer
929002389702
Typebeskrivelse
871869976779200
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
1,8...1,8 W
Lysstrøm:
205...205 lm
Lysutbytte lampe:
113 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
260...260 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
205 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
13 mm
Lengde:
35 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,86 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
1500 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner:
Lysstrøm: 215 lm
Strøm: 1,8 W
Erstatter den tradisjonelle halogenpæren på 20 W
Lysutbytte: 119 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Kan ikke dimmes
Ikke for lukkede armaturer
Grunnlag: GY6.35
Lampeform: kapsel
Lampemateriale: plast
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer
Butikker
Hoteller og lobbyer
Restauranter, kafeer
Belysning av vitriner
Philips CorePro LEDkapsellamper er egnet for å erstatte GY6.35 halogenlamper. Lampen har en lysstrøm på 215 lm og erstatter den tradisjonelle 20 W halogenlampen. Lampen har en fargetemperatur på 3000 K og kan brukes i kombinasjon med de fleste transformatorer. Lampen er ideell for dekorativ og stemningsbelysning, for eksempel på restauranter og hoteller. Lampen har en levetid på 15 000 timer og har to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


