Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Signify - Floodlight 12/830_40_65 10W BVP167 PSU SWB MDU - 911401891386

Signify
KopierKopier
Signify - Floodlight 12/830_40_65 10W BVP167 PSU SWB MDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 93.81 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169736153

Elnummer

3557142

Leverandørens varenummer

911401891386

Typebeskrivelse

BVP167 LED12/830_40_65PSU 10W SWB MDU

Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin og kommer med 1200 lumen. Symmetrisk optikk.
Denne varianten kommer med bevegelsessensor. Den er ikke dimbar.
Det medfølger 1m kabel uten plugg
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 1-3 meter