Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 100W BVP169 LED 120 SWB - 911401876386

Signify
KopierKopier
Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 100W BVP169 LED 120 SWB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 296.56 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169736061

Elnummer

3557131

Leverandørens varenummer

911401876386

Typebeskrivelse

3557131

Formstøpt aluminium, RAL 7043, Pulverbelegg, ett lag, Driver integrert på LED-plate (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, Symmetrisk, Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, 5 J hærverksikker, Sikkerhetsklasse I, 1.5/1.5 kV, Kabel, 1,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler