Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 135W BVP169 LED 157 AWB - 911401885386

Signify
KopierKopier
Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 135W BVP169 LED 157 AWB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 369.16 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169736139

Elnummer

3557140

Leverandørens varenummer

911401885386

Typebeskrivelse

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin. Lysstyrke 15.700 lumen. Asymmetrisk optikk.
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, områdebelysning, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 8-12 meter
Erstatter: 400 W HPI