Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 180W BVP169 LED 210 AWB - 911401886386

Signify
KopierKopier
Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 180W BVP169 LED 210 AWB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 502.48 kg CO2 eq.

Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin. Lysstyrke 21.000 lumen. Asymmetrisk optikk.
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, områdebelysning, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 10-15 meter
Erstatter: 400 W HPI