Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 65W BVP167 LED 73 AWB - 911401883386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169736115
Elnummer
3557138
Leverandørens varenummer
911401883386
Typebeskrivelse
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin. Lysstyrke 7300 lumen. Asymmetrisk optikk.
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 5-8 meter
Erstatter: 150 W CDM
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 5-8 meter
Erstatter: 150 W CDM
ProduktbladPDF