Signify - LED KAPSEL 12V 1.8W GY6.35 830 tilsv.20W DIMBAR - 929002389802

Signify
KopierKopier
Signify - LED KAPSEL 12V 1.8W GY6.35 830 tilsv.20W DIMBAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 1,8...1,8 W

  • Lysstrøm - 215...215 lm

  • Lysutbytte lampe - 119 lm/W

  • Lampeform - Kapsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.98 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699767839

Elnummer

3767070

Leverandørens varenummer

929002389802

Typebeskrivelse

3767070

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

1,8...1,8 W

Lysstrøm:

215...215 lm

Lysutbytte lampe:

119 lm/W

Lampeform:

Kapsel

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

260...260 mA

Virkningsgrad:

0,6

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

215 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

13 mm

Lengde:

35 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,86 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

1500 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.