Signify - LED PLC 5.5W 830 4PIN G24Q-1 - 929003757602

Signify
KopierKopier
Signify - LED PLC 5.5W 830 4PIN G24Q-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720169290419

Elnummer

3821615

Leverandørens varenummer

929003757602

Typebeskrivelse

3821615

Philips MASTER LED-rør T8Funksjoner

Lysstrøm: 2100 lm
Strøm: 14 W
Erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 36 W
Lyseffektivitet: 150 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Dimbar - sjekk ballastkompatibilitet
Elektronisk forkobling
Svingbare endestykker
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: bruddsikker plast
Lampe lengde: 1200 mm
Sokkel: G13 ROT
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 75 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Matvareindustri
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips MASTER LEDtube tilbyr en flott måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. MASTER LEDtube kan monteres på en elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lysrøret er 2100 lm og den erstatter det 1200 mm tradisjonelle 36 W T8 lysrøret. Lysrøret er dimbart og har en levetid på 75 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.