Signify - LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 12V 36D - 929002493302

Signify
KopierKopier
Signify - LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 12V 36D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.01 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514307346

Elnummer

3701063

Leverandørens varenummer

929002493302

Typebeskrivelse

3701063

Philips Trueforce CorePro LED HPL rundstrålende lampeFunksjoner

Lysstrøm: 5500 lm
Strøm: 36 W
Erstatter 200W kvikksølvdamplampe og 100W høytrykksnatriumlampe
Lysutbytte: 152 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 300°
Jevn lysfordeling
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP65-klassifisering (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampeform: ED90
Sokkel: E27
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid 25 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Bytte ut kvikksølvdamp og høytrykksnatriumlamper
Egnet for både utendørs og innendørs bruk
Industriområder og lager
Parker, torg og gater

Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips Trueforce CorePro LED-lamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle kvikksølvdamp- og høytrykksnatriumlamper på. Lampen har en effekt på 36 W (erstatter 200 W kvikksølvdamplampen og 100 W høytrykksnatriumlampen) og har en lysstrøm på 5500 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er IP65 og er egnet for utendørs belysningsapplikasjoner som gater, veier og parker, men også for innendørs områder som industriområder. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.